SAMTEC
Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け
取付方式
PCBマウント
シリーズ
BNC7T
端子種別
エッジ取り付け
電池
スタンダード
材質(コンタクト)
銅合金
動作周波数(GHz)
0~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
動作温度範囲(℃)
-65~+125
ケーブルタイプ
同軸
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47013287
BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください