曜日別特売

Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ - SAMTEC
仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送取付方式ケーブルマウントシリーズHD-BNC端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47013323HDBNC-P-C-GN-ST-CA8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47013314HDBNC-P-C-GN-ST-CA6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする