SAMTEC
Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホール
取付方式
PCBマウント
シリーズ
SMB5
端子種別
スルーホール
電池
スタンダード
ケーブル
同軸
材質(ボディ)
金めっき
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
-65
動作周波数(GHz)
0~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47013698
SMB5-J-P-H-RA-TH1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください