SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット SMH シリーズ
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:横型
端子方法:はんだ
シリーズ:SMH
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47037394
SMH-105-02-G-D
1個
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47037385
SMH-105-02-G-D
1セット(43個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください