SAMTEC
Samtec 基板用端子台 BBLシリーズ
シリーズ
BBL
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
端子種別
はんだ
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピン長さ(mm)
コネクタ形状
タイプ
種類
材質(コンタクト)
種別
取付方式
テールピン長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47049985
BBL-105-G-E
1セット(45個)
5
-
-
-
チューブ式
真鍮, リン酸銅
アンシュラウド
スルーホール
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47049994
BBL-105-G-E
1袋(5個)
5
対応:2.74
-
-
-
めっき/金
-
スルーホール
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47049906
BBL-120-T-E
1セット(11個)
20
対応:2.74
基板対基板
機械加工ボードスタッキングストリップ
チューブ式
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47049915
BBL-120-T-E
1袋(5個)
20
対応:2.74
基板対基板
機械加工ボードスタッキングストリップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47049924
BBL-103-G-E
1袋(1000個)
3
-
-
機械加工ボードスタッキングストリップ
-
-
アンシュラウド
-
3.18
オープン
取扱い終了
返品不可
47049933
BBL-103-T-E
1袋(1000個)
3
対応:2.74
基板対基板
機械加工ボードスタッキングストリップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47049949
BBL-103-T-E
1袋(10個)
3
対応:2.74
基板対基板
機械加工ボードスタッキングストリップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47049958
BBL-103-G-E
1袋(5個)
3
-
基板対基板
-
-
めっき/金
アンシュラウド
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47049967
BBL-104-T-E
1セット(56個)
4
対応:2.74
基板対基板
-
チューブ式
真鍮, リン酸銅
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47049976
BBL-104-T-E
1袋(10個)
4
対応:2.74
基板対基板
機械加工ボードスタッキングストリップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください