SAMTEC
Samtec 基板用端子台 BBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1セット(45個)
1袋(5個)
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47049958
品番
BBL-103-G-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリーズ
BBL
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
3
行数
1
コネクタ形状
基板対基板
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
めっき/金
種別
アンシュラウド
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応