SAMTEC
Samtec 基板用端子台 FTMHシリーズ
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
FTMH
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2.8 (per Contct)
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47050274
FTMH-120-03-F-DV-ES
1個
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47050265
FTMH-120-03-F-DV-ES
1セット(26個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください