Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ

Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピン長さ(mm)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47051507FTS-105-01-F-DV-P-TR1袋(5個)10対応:3.05垂直
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051516FTS-105-01-L-DV-P-TR1袋(5個)10対応:3.05垂直
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051595FTS-115-01-L-D1個30対応:3.05ストレート
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051629FTS-102-01-F-D1袋(10個)4対応:3.05ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051638FTS-102-01-L-D1袋(10個)4対応:3.05ストレート
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051674FTS-103-01-L-D1袋(5個)6対応:3.05ストレート
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051683FTS-103-01-F-D1袋(10個)6対応:3.05ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051726FTS-104-01-L-D1袋(5個)8対応:3.05ストレート
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051753FTS-104-01-F-DV-TR1袋(5個)8対応:3.05垂直
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051455FTS-150-01-L-D1個100対応:3.05ストレート
オープン
1,680
1,848(税込)
取扱停止中
返品不可
47051586FTS-115-01-L-D1セット(30個)30対応:3.05ストレート
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
47051446FTS-150-01-L-D1セット(9個)100対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051464FTS-105-01-F-DV-P-TR1セット(600個)10対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051473FTS-105-01-L-DV-P-TR1セット(600個)10対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051489FTS-105-01-F-DV-TR1セット(1000個)10対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051498FTS-105-01-F-DV-TR1袋(5個)10対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051525FTS-108-01-L-DV-P-TR1セット(625個)16対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47051534FTS-108-01-L-DV-P-TR1個16対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47051543FTS-110-01-F-DV-P-TR1セット(850個)20対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051559FTS-110-01-L-DV-P-TR1セット(850個)20対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051568FTS-110-01-L-DV-P-TR1個20対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051577FTS-110-01-F-DV-P-TR1個20対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47051604FTS-102-01-F-D1袋(1000個)4対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051613FTS-102-01-L-D1袋(1000個)4対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051647FTS-103-01-L-D1袋(1000個)6対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051656FTS-103-01-F-D1袋(1000個)6対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051665FTS-103-03-L-D1袋(1000個)6対応:1.65ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051699FTS-103-03-L-D1袋(5個)6対応:1.65ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051708FTS-104-01-L-D1袋(1000個)8対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051717FTS-104-01-F-D1袋(1000個)8対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051735FTS-104-01-F-D1袋(5個)8対応:3.05ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051744FTS-104-01-F-DV-TR1袋(775個)8対応:3.05垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする