Samtec 基板用端子台 HPMシリーズ

Samtec 基板用端子台 HPMシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)5.08シリーズHPM定格電圧1.2 kV dc, 850 V ac端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピン長さ(mm)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47051778HPM-02-02-T-S-RA1袋(10個)2対応:13.21ライトアングル
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051796HPM-03-02-T-S-RA1袋(10個)3対応:13.21ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051839HPM-04-02-T-S-RA1袋(5個)4対応:13.21ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051857HPM-06-02-T-S-RA1袋(5個)6対応:13.21ライトアングル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051823HPM-04-01-T-S1袋(5個)4対応:11.94ストレート
オープン
849
934(税込)
取扱停止中
返品不可
47051769HPM-02-02-T-S-RA1袋(1000個)2対応:13.21ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47051787HPM-03-02-T-S-RA1袋(1000個)3対応:13.21ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47051805HPM-04-01-T-S1袋(1000個)4対応:11.94ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47051814HPM-04-02-T-S-RA1袋(1000個)4対応:13.21ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47051848HPM-06-02-T-S-RA1袋(1000個)6対応:13.21ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする