SAMTEC
Samtec 基板用端子台 HPTシリーズ
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
HPT
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:5
ボディ向き
ライトアングル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47051875
HPT-125-01-L-D-RA
1個
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051866
HPT-125-01-L-D-RA
1セット(18個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください