Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ

Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ - SAMTEC
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTST端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47051936HTST-105-01-L-D1袋(5個)10
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051954HTST-105-01-L-DV-A1個10
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052015HTST-110-01-L-DV-A1個20
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
47051979HTST-107-01-L-DV1袋(5個)14
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
47051927HTST-105-01-L-D1袋(1000個)10
オープン
取扱い終了
返品不可
47051945HTST-105-01-L-DV-A1セット(27個)10
オープン
取扱い終了
返品不可
47051963HTST-107-01-L-DV1セット(22個)14
オープン
取扱い終了
返品不可
47051988HTST-110-01-G-D1袋(1000個)20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47051997HTST-110-01-G-D1袋(5個)20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052006HTST-110-01-L-DV-A1セット(17個)20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする