Samtec 基板用端子台 HTSWシリーズ

Samtec 基板用端子台 HTSWシリーズ - SAMTEC
シリーズHTSWピッチ(mm)2.54端子種別はんだ
全54種類を絞り込む
コンタクト数
行数
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
ピン長さ(mm)
コネクタ形状
タイプ
テールピン長さ(mm)
材質(コンタクト)
取付方式
種別
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47052058HTSW-106-07-G-D1袋(5個)122対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052173HTSW-102-08-G-S1袋(10個)21対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052189HTSW-102-07-T-S1袋(10個)21対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
73
80(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
47052329HTSW-103-07-T-S1袋(10個)31対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052338HTSW-103-08-G-S1袋(10個)31対応:5.84基板対基板--リン酸銅--ストレート
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052487HTSW-103-07-F-D1袋(10個)62対応:5.84基板対基板--リン酸銅--ストレート
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
47052295HTSW-103-07-F-S1袋(10個)31対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
560
616(税込)
取扱停止中
返品不可
47052557HTSW-104-07-G-D1袋(10個)82対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
549
604(税込)
取扱停止中
返品不可
47052024HTSW-110-14-L-S-LL1袋(1000個)101対応:8.13基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052033HTSW-110-14-L-S-LL1袋(10個)101対応:8.13--2.79リン酸銅--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052049HTSW-106-07-G-D1袋(1500個)122対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052067HTSW-107-07-G-D1袋(900個)142対応:5.84基板対基板--リン酸銅--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052076HTSW-107-07-L-D1袋(900個)142対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052085HTSW-107-07-G-D1袋(5個)142対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052094HTSW-107-07-L-D1袋(5個)142対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052103HTSW-108-07-G-D1袋(790個)162対応:5.84基板対基板--リン酸銅--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052119HTSW-108-07-G-D1袋(5個)162対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052128HTSW-110-07-G-D1袋(620個)202対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052137HTSW-110-07-G-D1袋(5個)202対応:5.84基板対基板--リン酸銅--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052146HTSW-102-07-T-S1袋(6370個)21-基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ---アンシュラウドストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052155HTSW-102-07-S-S1袋(6370個)21対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052164HTSW-102-08-G-S1袋(6370個)21対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052198HTSW-102-07-S-S1袋(10個)21対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052207HTSW-110-07-L-T1袋(1000個)303対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052216HTSW-110-07-L-T1袋(5個)303対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052225HTSW-103-08-G-S-RA1袋(1000個)31対応:5.84--2.29リン酸銅--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052234HTSW-103-08-G-S-RA1袋(10個)31--ターミナルストリップポストヘッダ--スルーホールアンシュラウドライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47052243HTSW-103-07-F-S1袋(3580個)31対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052259HTSW-103-07-L-S1袋(3580個)31対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052268HTSW-103-07-S-S1袋(3580個)31対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052277HTSW-103-07-T-S1袋(3580個)31対応:5.84---リン酸銅スルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052286HTSW-103-08-G-S1袋(3580個)31対応:5.84-ターミナルストリップポストヘッダ--スルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052304HTSW-103-07-L-S1袋(10個)31--ターミナルストリップポストヘッダ--スルーホールアンシュラウドストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052313HTSW-103-07-S-S1袋(10個)31対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052347HTSW-104-07-G-S1袋(2680個)41対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052356HTSW-104-07-G-S1袋(10個)41--ターミナルストリップポストヘッダ--スルーホールアンシュラウドストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052365HTSW-102-07-G-D1袋(3750個)42対応:5.84--2.54リン酸銅--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052374HTSW-102-07-G-D1袋(10個)42対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052383HTSW-105-07-G-S1袋(2630個)51対応:5.84-ターミナルストリップポストヘッダ2.54---ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052399HTSW-105-07-G-S1袋(10個)51対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052408HTSW-106-07-G-S1袋(2550個)61対応:5.84-ターミナルストリップポストヘッダ--スルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052417HTSW-106-07-S-S1袋(2550個)61対応:5.84---リン酸銅スルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052426HTSW-106-07-T-S1袋(2550個)61対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052435HTSW-106-07-G-S1袋(10個)61対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052444HTSW-106-07-S-S1袋(10個)61対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052453HTSW-106-07-T-S1袋(10個)61対応:5.84---めっき/つや消しスズスルーホール-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052469HTSW-103-07-F-D1袋(2110個)62対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47052478HTSW-103-07-L-D1袋(2110個)62対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052496HTSW-103-07-L-D1袋(10個)62----リン酸銅スルーホールアンシュラウドストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47052505HTSW-108-07-G-S1袋(1340個)81対応:5.84基板対基板ターミナルストリップポストヘッダ----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする