SAMTEC
Samtec 基板用端子台 MPTシリーズ
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
5
シリーズ
MPT
定格電圧(V)
575 ac, 812 dc
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
8
ボディ向き
垂直
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47053564
MPT-08-6.30-03-L-V
1個
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053546
MPT-08-6.30-01-L-V
1セット(45個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053555
MPT-08-6.30-03-L-V
1セット(45個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください