SAMTEC
Samtec 基板用端子台 QMSシリーズ
種別
シュラウド
タイプ
アース面ターミナルストリップ
ピッチ(mm)
0.63
シリーズ
QMS
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
104
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47053616
QMS-052-06.75-L-D-A
1個
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053573
QMS-052-06.75-L-D-PC4
1セット(28個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053589
QMS-052-06.75-L-D-PC4
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053598
QMS-052-09.75-SL-D-A
1セット(48個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053607
QMS-052-06.75-L-D-A
1セット(52個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47053625
QMS-052-09.75-SL-D-A
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください