曜日別特売

Samtec 基板用端子台 QTEシリーズ

Samtec 基板用端子台 QTEシリーズ - SAMTEC
種別シュラウド取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズQTE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
全14種類を絞り込む
コンタクト数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47053668QTE-020-01-L-D-A-K-TR1個40
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053747QTE-040-05-L-D-A1個80
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053634QTE-060-04-L-D-A1セット(20個)120
オープン
取扱い終了
返品不可
47053643QTE-060-04-L-D-A1個120
オープン
取扱い終了
返品不可
47053659QTE-020-01-L-D-A-K-TR1セット(450個)40
オープン
取扱い終了
返品不可
47053677QTE-020-05-L-D-A1セット(36個)40
オープン
取扱い終了
返品不可
47053686QTE-020-05-L-D-A1個40
オープン
取扱い終了
返品不可
47053695QTE-040-05-L-D-A1セット(36個)80
オープン
取扱い終了
返品不可
47053704QTE-040-07-L-D-A1セット(36個)80
オープン
取扱い終了
返品不可
47053713QTE-040-01-F-D-A1セット(48個)80
オープン
取扱い終了
返品不可
47053729QTE-040-01-L-D-A-K1セット(48個)80
オープン
取扱い終了
返品不可
47053738QTE-040-01-L-D-A-K1個80
オープン
取扱い終了
返品不可
47053756QTE-040-01-F-D-A1個80
オープン
取扱い終了
返品不可
47053765QTE-040-07-L-D-A1個80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする