SAMTEC
Samtec 基板用端子台 QTHシリーズ
シリーズ
QTH
ピッチ(mm)
0.5
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
ボディ向き
ストレート
全22種類を絞り込む
コンタクト数
60
80
120
180
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
材質(コンタクト)
定格電圧(V)
種類
タイプ
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47053808
QTH-060-01-L-D-A-K-TR
1個
120
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053914
QTH-030-02-L-D-A-K-TR
1個
60
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
¥
889
¥978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053923
QTH-030-01-L-D-A-K-TR
1個
60
-
175 ac
-
高速アース面ターミナルストリップ
-
オープン
¥
849
¥934
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
47053966
QTH-030-03-F-D-A
1個
60
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
¥
899
¥989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053774
QTH-060-02-L-D-A-K-TR
1セット(300個)
120
-
-
-
高速アース面ターミナルストリップ
2 (per Contct) , 25 (per Ground)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053783
QTH-060-01-L-D-A-K-TR
1セット(425個)
120
-
175 ac
-
高速アース面ターミナルストリップ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053799
QTH-060-02-L-D-A-K-TR
1個
120
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053817
QTH-060-05-F-D-A
1セット(36個)
120
リン酸銅
175 ac
トレー式
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053826
QTH-060-07-L-D-A
1セット(36個)
120
リン酸銅
175 ac
トレー式
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053835
QTH-060-05-F-D-A
1個
120
-
175 ac
-
高速アース面ターミナルストリップ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053844
QTH-060-07-L-D-A
1個
120
-
175 ac
-
高速アース面ターミナルストリップ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053853
QTH-090-05-L-D-A
1セット(18個)
180
リン酸銅
175 ac
トレー式
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053869
QTH-090-05-L-D-A
1個
180
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47053878
QTH-090-01-L-D-A-K
1セット(42個)
180
-
175 ac
トレー式
高速アース面ターミナルストリップ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053887
QTH-090-01-L-D-A-K
1個
180
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053896
QTH-030-02-L-D-A-K-TR
1セット(300個)
60
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053905
QTH-030-01-L-D-A-K-TR
1セット(425個)
60
リン酸銅
-
-
-
2 (per Contct) , 25 (per Ground)
オープン
取扱い終了
返品不可
47053939
QTH-030-02-L-D-A-K
1セット(48個)
60
リン酸銅
175 ac
トレー式
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053948
QTH-030-03-F-D-A
1セット(48個)
60
リン酸銅
175 ac
トレー式
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053957
QTH-030-02-L-D-A-K
1個
60
リン酸銅
175 ac
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053975
QTH-040-01-L-D-DP-A
1セット(48個)
80
リン酸銅
175 ac
トレー式
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47053984
QTH-040-01-L-D-DP-A
1個
80
-
175 ac
-
高速アース面ターミナルストリップ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください