Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズ - SAMTEC
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
511件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
行数
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47059243TSW-150-07-G-D1個2100ストレート
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059277TSW-150-14-G-D1個2100ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059356TSW-110-07-G-S1袋(5個)110ストレート
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059374TSW-110-07-F-S1袋(10個)110ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059399TSW-110-14-G-S1袋(5個)110ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059487TSW-110-17-G-S1袋(5個)110ストレート
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059514TSW-110-17-T-S1袋(10個)110ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059523TSW-110-15-G-S1袋(10個)110ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059627TSW-105-08-G-D1袋(5個)210ストレート
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059636TSW-105-14-F-D1袋(10個)210ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059654TSW-105-14-T-D1袋(10個)210ストレート
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059688TSW-105-23-T-D1袋(10個)210ストレート
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059724TSW-105-05-G-D1袋(5個)210ストレート
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059733TSW-105-15-G-D1袋(10個)210ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059785TSW-112-08-T-S-RA1袋(10個)112ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059846TSW-106-08-G-D1袋(5個)212ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059864TSW-106-07-T-D1袋(10個)212ストレート
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059898TSW-106-08-G-D-RA1袋(5個)212ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059907TSW-106-08-T-D-RA1袋(10個)212ライトアングル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059934TSW-104-07-T-T1袋(10個)312ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059943TSW-104-09-F-T-RA1袋(10個)312ライトアングル
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47059968TSW-114-07-T-S1袋(10個)114ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060013TSW-107-14-G-D1袋(5個)214ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060083TSW-107-08-G-D-RA1袋(5個)214ライトアングル
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060196TSW-116-07-F-S1袋(10個)116ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060205TSW-116-14-G-S1袋(5個)116ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060239TSW-116-05-T-S1袋(10個)116ストレート
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060327TSW-108-14-F-D1袋(10個)216ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060424TSW-108-08-G-D-RA1袋(5個)216ライトアングル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060449TSW-108-19-G-D1袋(5個)216ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060467TSW-108-15-L-D1袋(5個)216ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060503TSW-109-07-G-D1袋(5個)218ストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060519TSW-109-07-F-D1袋(5個)218ストレート
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060573TSW-101-07-F-S1袋(50個)11ストレート
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060589TSW-101-14-T-S1袋(50個)11ストレート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060625TSW-101-15-T-S1袋(50個)11ストレート
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060695TSW-120-15-G-S1袋(5個)120ストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060704TSW-120-15-T-S1袋(5個)120ストレート
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060747TSW-110-08-G-D-RA1袋(5個)220ライトアングル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060799TSW-110-07-S-D1個220ストレート
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060808TSW-110-08-G-D1袋(5個)220ストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060887TSW-110-15-G-D1袋(5個)220ストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060923TSW-110-15-F-D1袋(5個)220ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47060993TSW-112-07-F-D1袋(5個)224ストレート
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47061009TSW-112-14-G-D1個224ストレート
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
47061027TSW-108-07-G-T1袋(5個)324ストレート
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47061088TSW-113-07-F-D1袋(5個)226ストレート
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47061097TSW-113-07-L-D1袋(5個)226ストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47061115TSW-113-07-S-D1個226ストレート
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
47061194TSW-102-08-T-S-RA1袋(10個)12ライトアングル
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする