SAMTEC
Samtec 端子 CC46Lシリーズ 圧着
仕様
併用可能製品:ハウジングIMS5
シリーズ:CC46L
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47064378
CC46L-1416-01-L
1袋(5個)
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47064369
CC46L-1416-01-L
1袋(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください