仕様アダプタタイプ:SMPジャック対SMPジャック
アダプタタイプA:SMP
アダプタタイプB:SMP
オス/メス A:メス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:40GHz
コンタクトめっき:金
長さ:6.45mm
ボディめっき:金フラッシュ
コンタクト材質:ベリリウム銅
Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。