Schmersal コネクタ / 端子台

Schmersal コネクタ / 端子台 - SCHMERSALSchmersal コネクタ / 端子台 - SCHMERSALSchmersal コネクタ / 端子台 - SCHMERSAL
極数3仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps長さ(mm)46幅(mm)10高さ(mm)60定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8ケーブル【CSA】0.5 ~ 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47071913ELDE.N GN 24
オープン
16,550
18,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
47071929ELDE.N RT 24
オープン
16,550
18,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
47071938ELDE.N WS 24
オープン
16,550
18,205(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする