曜日別特売

Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式

Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式 - SCHMERSAL
仕様
アクチュエータのタイプ:コード式
EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47072166BPS40S-1-C
オープン
8,720
9,592(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする