Schmersal アクチュエータ ソレノイドインターロック安全スイッチ フレキシブル

Schmersal アクチュエータ ソレノイドインターロック安全スイッチ フレキシブル - SCHMERSAL
仕様
アクセサリタイプ:アクチュエータ
併用:ソレノイドインターロック安全スイッチ
EN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47072175AZM 161-B6-2177
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする