仕様電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂
ターミナルタイプ:ケーブル
シリーズ:BNS300
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:30 (Dia.)mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industry