Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石

Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石 - SCHMERSAL
仕様
アクセサリタイプ:アクチュエータ
併用:RSS 16安全スイッチ
EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS16非接触安全スイッチ. RFID安全センサRSS16は、AZ16を基に設計された製品です。 摩耗のないRFID技術を採用した、さまざまな構成の非接触システムを取り揃え、最も厳しい安全性レベルの要件と不正操作からの保護に対応しています。 また、自由度の高い3面作動となっているため、RSS16をさまざまな場所に取り付けることができます。 非接触動作原理により、ドアのずれに対する許容度が高く、純粋な機械系ソリューションに加えて、作動方向がセンサ面の側面まで有効になります。 制動素子を内蔵した磁気ラッチ付きRSS16の頑丈な構造により、このスイッチをラッチ力が最大60 Nのドアヒンジとして使用することができます。 設置する際には、内蔵プラグ又は端子接続エリア(接続口 x 4)の接続オプションも利用できるようになっており、ここで初めてSchmersal RFID技術と組み合わされます。 これにより、ケーブル配線を正確に直列回路にまとめ、個々の機械形状に合わせることができます。. 熱可塑エンクロージャ 作動方向は3方向 磁気ラッチ付きドアストップ 接続端子又はプラグ接続 直列配線に最適 直列配線 標準タイプのコード化 ラッチ付き、品番 ; 880-1876 880-1876 及び ; 880-1889 880-1889 、約40 → 60 N IEC / EN60529のIP65、IP67 個別RFIDコードで、ISO14119に準拠したコード化レベル「高」に対応 EN ISO13849-1のPL e / カテゴリ4及びIEC61508のSIL 3までの用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47073085RST16-1-R
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする