仕様アクセサリタイプ:埋込型キット
シリーズ:Harmony XB4
Schneider XB4埋込設置キット. Schneider Electric XB4埋込設置キットは、Harmony XB4シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 デバイスを制御、マシンの操作モードは変化なし スタイリッシュな外観で、コントロールパネルの雰囲気を一新 広範な用途に対応する柔軟性