シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric PLC I/Oモジュール SR3
仕様
メーカーシリーズ:SR3
入力数:4
出力数:4
出力タイプ:リレー
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:107.6mm
幅:35.5mm
深さ:59.5mm
寸法:107.6 x 35.5 x 59.5 mm
Modbus通信モジュール. このスレーブモジュールは、取り付けられたI/O拡張ユニットに加え、24 V dc電源モジュラスマートリレー(タイプSR3 BxxxBD)と共に使用できます。. 使用できるアドレスは0-247 入力 x 4、出力 x 4、パラメータビット x 4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47075106
SR3MBU01BD
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください