シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス
仕様
VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース
長さ(m)
5
ケーブル長(m)
5
接続
M12 4-Pin
保護等級
IP67
コネクタ
【ジェンダー】メス
アクセサリタイプ
Connector
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47080749
XZCP1169L5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください