曜日別特売

Schneider Electric ジョイスティック,3軸

Schneider Electric ジョイスティック,3軸 - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,3軸 - シュナイダーエレクトリック
仕様
軸の数:3
IP評価:IP66
タイプを処理:ボタン
コンタクト材質:金属
パネルからの奥行き:30mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+70℃
動作温度範囲:-25 → +70℃
ジョイスティック. 3又は5ポジションジョイスティックコントローラ。 操作シャフトの長さは80 mm スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 3ポジションタイプは横方向の操作ポジションが可能 5ポジションタイプは横方向と縦方向の操作ポジションが可能
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470814679001K73
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
470814769001K71
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
470814859001K31
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
470814949001K34
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする