仕様併用可能製品:Modicon M251
メーカーシリーズ:Modicon M251
電圧カテゴリ:24 V dc
ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USB
ディスプレイ込み:あり
通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USB
プログラム容量:128000ステップ
プログラミングインターフェイス:ミニUSB
通信ポート番号:4
Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理