曜日別特売

インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

インバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V - シュナイダーエレクトリック

製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。

電源単相内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17146091ATV320U06M2B0.55452.4325245
42,300
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
47087636ATV320U02M2B0.18452.4325245
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087645ATV320U02M2C0.18720.8143109
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087654ATV320U04M2B0.37452.4325245
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087663ATV320U04M2C0.37721143128
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087688ATV320U06M2C0.55721.1143138
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087697ATV320U07M2B0.75452.4325245
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087715ATV320U11M2B1.1602.9325245
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087733ATV320U15M2B1.5602.9325245
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47087706ATV320U07M2C0.75721.1143138
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47087724ATV320U11M2C1.11051.6142158
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47087749ATV320U15M2C1.51051.6142158
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
47087758ATV320U22M2B2.2602.9325245
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47087767ATV320U22M2C2.21051.6142158
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする