シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 電子カウンタ メカニカル 5 パネル取り付け
仕様
電源電圧:12 → 24 V ac/dc
カウントモード:時間
ディスプレイのタイプ:機械仕様
入力タイプ:電圧
接続タイプ:プッシュオン
リセット方法:リセットなし
桁の数:5
取り付けタイプ:パネル
重量:45g
XB5シリーズ固有の機能. コントローラ、アワーメータ、ブザー、O 22 mmプラスチックカラー付きのヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090628
XB5DSB
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください