仕様取り付けタイプ:Panel Mount
リセット方法:Key Reset
通常の状態の構成:NO/2NC
カットアウト直径:16mm
供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)
極/投の設定:TPST
IP評価:IP65
電源電圧:240 V ac, 250 V dc
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:30mm
シリーズ:Harmony XB6
IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.