Schneider Electric 補助コンタクト スイッチ遮断器用

Schneider Electric 補助コンタクト スイッチ遮断器用 - シュナイダーエレクトリック
仕様
アクセサリタイプ:Auxiliary Contact
併用可能製品:Switch Disconnectors
GS1シリーズスイッチ遮断器用の補助コンタクト. GS1シリーズヒューズ付きスイッチ遮断器用の補助インジケータコンタクト モデルに応じて、O / I位置の表示、ヒューズ切れの表示、又は先行遮断の防止に使用 ねじ接続 TS35 DINレールへの取り付け用
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47092545GS1AN11
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47092518GS1AF43
オープン
取扱い終了
返品不可
47092527GS1AM1
オープン
取扱い終了
返品不可
47092536GS1AM2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする