シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB
仕様
シリーズ:Harmony XB
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:ジョイスティック
押しボタンの素材:メタル
ボディ / 固定カラー付属:なし
Schneider Electric ZD4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47097138
ZD4PA22
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください