SCHURTER
Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け
取付方式
ねじ取り付け
コネクタ形状
【IEC】C14
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
スイッチ
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
ヒューズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47102223
6200.21
1個
なし
250 ac
はんだ
10
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47102239
6200.23
1箱(50個)
なし
250 ac
クイックコネクト
10
1
オープン
¥
21,440
¥
23,584
(税込)
取扱停止中
返品不可
47102248
6205.2100
1袋(50個)
なし
250 ac
はんだ
10
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47102257
DC22.9223.111
1袋(20個)
2極
125 ac、250 ac
クイックコネクト
10
None
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47102266
DF11.2078.0010.01
1袋(20個)
2極
250 ac
クイックコネクト
10
None
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47102275
CGC0.6101.151
1袋(5個)
2極
125 ac、250 ac
クイックコネクト
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください