Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント

Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント - SCHURTER
仕様6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子寸法(mm)【ヒューズ】5×20取付方式パネルマウントスイッチ2極定格電圧(V)250 ac端子種別クイックコネクト、はんだ定格電流(A)10コネクタ形状【IEC】C14ヒューズ1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471022844304.6092
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする