仕様オス・メス:メス, オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:クイックコネクト
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:30mm
深さ:143.5mm
高さ:28.5mm
IEC / UL60950. Felcom 5432シリーズ. Schurter Felcom 5432シリーズの電力入力モジュールは、クラス1保護等級のラインフィルタ、C14電力インレット、C13アウトレット、ラインスイッチ、そしてヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5432シリーズは5 x 20 mmヒューズリンク用の単極又は2極のヒューズホルダを備え、電力モジュールの各コンポーネントは基板上にはんだ付けされています。. パネル取り付け: 全面からのスナップイン取り付け 保護クラス1 5 x 20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し はんだ端子3.5 x 0.8 mm又はクイック接続端子6.3 x 0.8 mm