曜日別特売

Seeit PLCC44 - DIP44 用 ユニバーサル ソケットアダプタ

Seeit PLCC44 - DIP44 用 ユニバーサル ソケットアダプタ - Seeit
仕様
アクセサリタイプ:ソケットアダプタ
併用可能製品:27Cシリーズ、AT89C51、AT90S815、MC68HC705
ADA-PLCC44、ユニバーサルアダプタ、PLCC44 - DIP44. PLCC44 - DIP44ユニバーサルアダプタは、44ピンPLCCデバイスを48ピンDIPデバイスにピン接続 PLCC44デバイスに適合し、DIPソケットに接続 用途: EPROM、フラッシュメモリ、マイクロコントローラ、PLD コンポーネントのピン1は、ドット型の穴でマークされています。 上面にあるこのドット型の穴でコンポーネントを挿入 このジャンパはWSI (超高集積化) PSD3xxxコンポーネントです。 他のコンポーネントに接続しないこと 他メーカーの同等アダプタ: WL-PL44-U1、PA44-48U、SA244
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47111707ADA-PLCC44-44
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする