SEMITEC
SEMITEC 定電流ダイオード
(1件のレビュー)
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
最大ピーク動作電圧:50V
最大限界電圧:3.5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMD
ピン数:2
寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm
長さ:2.6mm
幅:1.6mm
高さ:0.7mm
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47113493
S-103T
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください