仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ
併用可能製品:Crydom 3相SSR
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm