曜日別特売

Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ

Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ - SENSIRION
仕様
検出タイプ:デジタル流量計
最小流量:-100 SLPM
最大流量:250 SLPM
電源電圧:5 V
パイプの直径範囲:23.5 → 26 mm
接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF
最大圧力:1.07バール
素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール
最低対象温度:10 ℃
最高対象温度:+50
動作温度 Min:+10℃
動作温度 Max:+50℃
シリーズ:SFM3200
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47114963SFM3200-250
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする