仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0psi
最大圧力の読み:5psi
精度:±0.25 %
出力タイプ:非増幅
メディアは、測定:窒素ガス、酸素
アナログ出力:47 → 53 mV
応答時間:1 ms
電源電圧:10 V dc
動作温度 Max:+85℃
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)