仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0psi
最大圧力の読み:150psi
精度:0.8 %
出力タイプ:増幅
メディアは、測定:ガス
電気的接続:基板
応答時間:1 ms
電源電圧:5 V dc
動作温度 Max:+125℃
チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃