SICK
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
接続
M23 12ピン
ケーブル長(m)
3
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
コネクタ
【ジェンダー】メス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47121376
DOL-2312-G03MMA1
ATM60A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47121385
DOL-2312-G03MMA2
ATS60A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47121394
DOL-2312-G03MMA3
DRS61
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください