SICK
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
仕様
接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
ケーブル長:5m
アクセサリタイプ:Plug Connector and Cable
コネクタのジェンダー:メス
併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor
向き:直線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47121568
YF2A15-050VB5XLEAX
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください