曜日別特売

Sick ブラケット M4000ライトビーム

Sick ブラケット M4000ライトビーム - SICKSick ブラケット M4000ライトビーム - SICK
仕様
アクセサリタイプ:取り付けブラケット
併用可能製品:M4000ライトビーム
Mounting kits and muting arms must be purchased separately. Device Column with External Mounting Grooves and Muting Accessories. Device columns are used where there are problems mounting opto-electronic protective devices. On machining centres the opto-electronic protective devices must be positioned in the open room. An Entry/Exit system is often used at the gates for automatic material transport. The device columns with the 2 external mounting grooves in combination with the muting arms, brackets and protective plates ensure flexible attachment of the muting sensors. Protective field height of 300 to 1350mm Maximum installation length: 1720mm Column height: 1740mm Suitable for use with M2000, M4000, C2000, C4000
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47122094Omega mounting kit (M4000,C4000 Select)
オープン
4,480
4,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
47122103Omega mounting kit (C4000, C2000)
オープン
3,130
3,443(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする