SICK
Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ
取付方式
ねじ取り付け
出力方式
アナログ
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
5ピンM12オスコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
周波数(Hz)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47122776
TMM88B-AKC090
90
58
90×58×30
【スイッチング】80
30
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47122785
TMM55E-PMH060
62
32.3
62×32.3×18.7
【スイッチング】18
18.7
オープン
¥
34,560
¥
38,016
(税込)
取扱停止中
返品不可
47122794
TMM55E-PMH010
62
32.3
62×32.3×18.7
【スイッチング】18
18.7
オープン
¥
34,560
¥
38,016
(税込)
取扱停止中
返品不可
47122767
TMS88B-AKC360
90
58
90×58×30
【スイッチング】80
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください