仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド
素材:プラスチック
電池タイプ:200mm
3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用