- 仕様
- メーカーシリーズ:KP 400
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:4.3 インチ
ディスプレイの解像度:480 x 272pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:1
ポートタイプ:イーサネット
オンボードメモリ:1 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:189mm
SIMATIC HMI KP400ベーシック(カラー). KP400ベーシック(カラー)は4.3インチのワイドスクリーンTFTディスプレイを搭載 8つの自由に構成可能なファンクションキー及び26個のシステムキー 直感的に素早く数字や単語を入力できる携帯電話と同仕様のキーパッド 通信を使用してコンパクトな機械やシステムを操作及び監視するのに最適なエントリレベル WinCCベーシック (TIAポータル) での構成可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応