曜日別特売

SMA to SMA plug

SMA to SMA plug - RS PRO
仕様
同軸タイプ:RG405
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:黒
断熱材:PTFE
導体材質:黄銅製
ケーブル形状:同軸
Fastformアセンブリ. 高周波コンフォーマブルケーブル すずめっきの編組シースにより、セミリジッドケーブルの特性と柔軟性を提供 長さ250 mm、SMAプラグコネクタ付き、2種類のケーブル径を用意
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
断熱材
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
黄銅製
ケーブル形状
同軸
同軸タイプ
RG405
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47155649546-2885
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする